Motion
NAU4LKAP205

TIMKEN
NAU4LKAP205

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182146
N° MFRNAU4LKAP205
Prix912.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAP205

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182146
N° MFRNAU4LKAP205
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
Prix912.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre central du boulon
    4.0315 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    1.13 po
  • Largeur de course intérieure
    1.469 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.469 po
  • Largeur de course extérieure
    0.941 po
  • Hauteur totale
    2.8100 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.4690 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériau du roulement
    NA Poly-Round
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450640374
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450640374

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAP205 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale