Motion
NAU4LKAP209

TIMKEN
NAU4LKAP209

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182162
N° MFRNAU4LKAP209
Prix1,691.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAP209

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182162
N° MFRNAU4LKAP209
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
Prix1,691.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre central du boulon
    5.81201181102362 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.72 po
  • Largeur de course intérieure
    1.98 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Largeur de course extérieure
    1.327 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.4375 po
  • Largeur totale
    1.9800 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériau du roulement
    NA Poly-Round
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450640541
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450640541

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAP209 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale