Motion
QFU4LKHVSP206

TIMKEN
QFU4LKHVSP206

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 30 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185338
N° MFRQFU4LKHVSP206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHVSP206

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 30 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185338
N° MFRQFU4LKHVSP206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKHVSP206 PO DE LARGE ET LOGÉ