Motion
V3553570-S/M

Due North
V3553570-S/M

Aide à la traction sans crampons pour l’intérieur et l’extérieur, petit/moyen
N° D’ARTICLE MI12185917
N° MFRV3553570-S/M
Prix47.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Due North
V3553570-S/M

Aide à la traction sans crampons pour l’intérieur et l’extérieur, petit/moyen
N° D’ARTICLE MI12185917
N° MFRV3553570-S/M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    4-10
  • Taille
    S/M

Détails

  • Type de pièce jointe
    À enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la pince
    Bande de roulement en caoutchouc naturel
  • Type de pince
    Aide à la traction sans crampons pour l’intérieur et l’extérieur
  • Matériau du couvre-chaussure
    caoutchouc naturel avec un mélange de polymères exclusif
  • Gamme de produits
    Protection du pied
  • Série
    Aides à la traction
  • CUP_NON
    626053632311

Aperçu

Description du fabricant
V3553570-S/M DUE NORTH INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
  • Conception – La conception sans crampons et sans lacets de ces aides à la traction Due North s’ajuste parfaitement sur les bottes et les chaussures et offre une adhérence supplémentaire aux travailleurs qui passent fréquemment des surfaces extérieures aux surfaces intérieures sans causer de dommages
  • Caractéristiques – Les bandes de roulement spécialement conçues évacuent l’eau pour offrir une traction améliorée sur les surfaces mouillées et glacées, avec 22 chevrons brevetés à haute visibilité par paire qui sont stratégiquement placés pour augmenter l’adhérence et réduire le risque de glissements et de chutes. De plus, la tirette facile à enfiler et à retirer permet un réglage rapide
  • Usages – Idéal pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, y compris les applications dans la production alimentaire, l’entreposage, la livraison, la construction, les premiers intervenants et plus encore. Le matériau en caoutchouc naturel avec un mélange de polymères exclusif maintient la flexibilité jusqu’à -65°F et peut être porté pendant la conduite, l’escalade d’échelles et la marche sur les grilles