Motion
V8770360-O/S

K1 (SUREWERX)
V8770360-O/S

Aide à la traction intrinsèque à semelle intermédiaire, profil haut 18mm
N° D’ARTICLE MI12185928
N° MFRV8770360-O/S
Prix62.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

K1 (SUREWERX)
V8770360-O/S

Aide à la traction intrinsèque à semelle intermédiaire, profil haut 18mm
N° D’ARTICLE MI12185928
N° MFRV8770360-O/S
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
Prix62.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    taille unique
  • Taille
    taille unique

Détails

  • Type de pièce jointe
    Élastique
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la pince
    acier inoxydable
  • Type de pince
    pointes
  • Matériau du couvre-chaussure
    Courroie rouge/jaune
  • Gamme de produits
    Protection du pied
  • Série
    Aides à la traction
  • CUP_NON
    620345950459

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURES À CRAMPONS À SEMELLE INTERCALAIRE V8770360-O/S K1 -
  • Profil haut – La semelle intermédiaire à profil haut K1 est conçue pour les chaussures avec des bandes de roulement extra profondes, des voûtes plantaires élevées et un talon agressif comme les bottes de monteur de lignes ou de bûcheron que l’on trouve couramment dans les industries forestières, de l’électricité, des services publics et des pipelines. La conception pratique et facile à utiliser favorise la conformité en milieu de travail et réduit les risques de blessures par glissement et chute sur la glace et la neige
  • Intrinsèquement sécuritaires – mandatés et fiables par le pétrole et le gaz, les services publics, les eaux usées et l’agriculture, les goujons intrinsèquement sécuritaires spécialement conçus sont certifiés pour prévenir les étincelles dans les environnements volatils, assurant la sécurité de votre équipe lorsque vous travaillez à proximité de matières dangereuses ou inflammables
  • Traction – Les crampons sont fabriqués avec des crampons en acier inoxydable qui pénètrent la glace et qui sont éprouvés pour maximiser la traction et réduire les risques de glissade et de chute dans des conditions glacées ou enneigées
  • Conception – Les crampons à glace K1 sont fabriqués avec un tampon en caoutchouc spécialement formulé pour une durabilité maximale, avec 5 crampons en acier inoxydable placés stratégiquement et une sangle réglable haute visibilité pour une sécurité accrue dans les environnements de travail à faible éclairage
  • Facilité d’utilisation – Les crampons à semelle intermédiaire sont différents des crampons traditionnels, car ils peuvent être tournés vers le haut de la botte, éliminant les tracas de l’utilisateur de les enlever sur les chantiers qui nécessitent une transition intérieure/extérieure fréquente, la conduite ou l’escalade.