Motion
48-73-1093

MILWAUKEE TOOL
48-73-1093

Accessoire pour casque de sécurité - Matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12201503
N° MFR48-73-1093
Prix23.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-1093

Accessoire pour casque de sécurité - Matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12201503
N° MFR48-73-1093
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
Votre prix23.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.0000 po
  • Largeur
    0.3000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La doublure de casque de sécurité MILWAUKEE permet aux professionnels d’être plus confortables et de rester au frais. La doublure de casque comprend un rembourrage doux pour un confort qui dure toute la journée. Le tissu évacuant l’humidité de la doublure permet aux professionnels de rester au frais et au sec rapidement. La doublure est antimicrobienne pour prévenir l’accumulation d’odeurs et de bactéries pour une utilisation à long terme. La doublure du casque lavable à la machine est amovible et compatible avec tous les casques de sécurité Milwaukee.
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Polyester
  • CUP_NON
    045242609949

Aperçu

Description du fabricant
48-73-1093 DOUBLURE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ
  • Antimicrobienne – Prévient les odeurs et les bactéries
  • Compatible avec les casques de sécurité Milwaukee
  • Détachable et lavable Marchine
  • Construction en polyester doux pour plus de confort
  • La doublure réduit les points de pression pour un confort supplémentaire
  • Se fixe à la suspension avec du Velcro
  • Conception légère pour un port toute la journée