Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique20500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles BAM1816OH offre un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages spécialisés.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM1816OH
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique40300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure