Motion
BHA1614ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI12204070
N° MFRBHA1614ZOH
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI12204070
N° MFRBHA1614ZOH
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
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    23000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA1614ZOH a un diamètre d'alésage de 1.0000 po, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur totale de 0.8750 po et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend approprié pour les applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA1614ZOH
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    37200 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA1614ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté