Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique13800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA1225ZOH a un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes métriques exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA1225ZOH
- Rpm max.35000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique18300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure