Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique19500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA2520ZOH présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur hors tout de 20 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de service modéré.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA2520ZOH
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique31200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure