Motion
8C5-8RFJSX90L

GATES RUBBER CO
8C5-8RFJSX90L

8C5-8RFJSX90L
N° D’ARTICLE MI12206024
N° MFR8C5-8RFJSX90L
Prix61.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8C5-8RFJSX90L

8C5-8RFJSX90L
N° D’ARTICLE MI12206024
N° MFR8C5-8RFJSX90L
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
Prix61.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    No 8 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4062 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 JIC37° - 3/4-16 SAE45°
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Type de raccord
    Siège double JIC37° - SAE45°
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
7235-20225 RACCORDS