Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionnement manuel
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
Aperçu
- ・Valve directionnelle manuelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu’à 1,100L/min (291 gal/min)\n-CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n