Motion
6208ZZEBSXM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211516
N° MFR6208ZZEBSXM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211516
N° MFR6208ZZEBSXM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6208 ZZE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6208ZZEBSXM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 40mm , un alésage droit, un blindage double, un diamètre extérieur 80mm et une largeur 18mm , adapté à une utilisation à grande vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208ZZEBSXM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6208 ZZE