Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme7-10
- TailleGrand
Détails
- Type de pièce jointeSangle
- CouleurNoir
- Matériau de la pinceCarbure de tungstène pénétrant dans la glace de « qualité militaire »
- Type de pincegoujons
- Matériau du couvre-chaussurecaoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON6417881123416
Aperçu
- Conception – L’arrêt-talon de la série K1 couvre tout le talon pour une prévention maximale du glissement et est facile à attacher et à retirer avec les sangles Velcro pratiques. Fabriqué en caoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle, le Heelstop reste flexible même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes
- Traction – Les crampons en carbure de tungstène pénétrant la glace de « qualité militaire » stratégiquement placés résistent à l’usure et offrent des solutions antidérapantes inégalées
- Facilité d’utilisation - Fabriqué avec une sangle Velcro pratique, le talonnière peut être facilement retiré lorsque la traction n’est pas nécessaire