Motion
SV27-2ZGM-5X

RADIANS INC.
SV27-2ZGM-5X

Gilet haute visibilité Radians - Taille : 5 XL, Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12243632
N° MFRSV27-2ZGM-5X
Prix15.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV27-2ZGM-5X

Gilet haute visibilité Radians - Taille : 5 XL, Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12243632
N° MFRSV27-2ZGM-5X
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
Prix15.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.4 po.
  • Taille
    5
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité Radians Sv27 Multipurpose Surveyor, Type R, Classe 2
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Code d’harmonisation
    6117809570
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Poche pour tablette
  • Numéro CUP du fabricant
    674326278841
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Série de visiteurs
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Types de produits
    Haute visibilité
  • Série
    SV27
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV27-2ZGM-5X TYPES DE VISITEURS POLYVALENTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté