Motion
SV55-2ZOD-2X

RADIANS INC.
SV55-2ZOD-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12243701
N° MFRSV55-2ZOD-2X
Prix79.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV55-2ZOD-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12243701
N° MFRSV55-2ZOD-2X
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
Prix79.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14.5000 po, 368.30 mm
  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    50.80 mm, 2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception à deux tons | Poche pour tablette | Fermeture éclair à l’avant | Maille à l’arrière
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Gilet d’ingénieur deux tons à tissage épais Radians Sv55 , classe 2
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Construction, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Fermeture éclair à l’avant, poche pour tablette, panneau arrière en maille, languettes pour microphone radio
  • Matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Composition du matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    SV55
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV55
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Sécurité
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV55-2ZOD-2X CLASSE 2 TISSÉ LOURD DEUX TONNES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté