Spécifications
Dimensions
- Longueur11.2000 po, 284.50 mm
- Taille4
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesFermeture éclair à l’avant | Doubles languettes pour micro
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet de sécurité robuste en sergé solide Radians Sv62 Type R Classe 2 Surveyor
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste de visiteur
- Utilisation du vêtementHaute visibilité, visiteur
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendFermeture éclair à l’avant, stylo, compartiment à crayons, languettes pour microphone radio
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches8
- ModèleSolide
- Gamme de produitsSérie de visiteurs
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieVisiteur
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire