Motion
VU7CAKH-4X

RADIANS INC.
VU7CAKH-4X

VU7CAKH-4X
N° D’ARTICLE MI12244679
N° MFRVU7CAKH-4X
Prix201.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
VU7CAKH-4X

VU7CAKH-4X
N° D’ARTICLE MI12244679
N° MFRVU7CAKH-4X
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
Prix201.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    33.02 cm
  • Longueur du boîtier
    45.72 cm
  • Poids de la caisse
    7.26 kg
  • Largeur du boîtier
    16.51 cm
  • Hauteur
    13.0000 po, 330.20 mm
  • Longueur
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    2 lb
  • Largeur
    16.51 cm, 6.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poches à coutures doubles (2 sur la poitrine | 2 à l’arrière | 2 sur la hanche | 1 outil) | Taille élastique large | Fermeture éclair ignifugée à l’avant | Boutons-pression recouverts anti-étincelles | Barres de points de tension enchâssées | Modèle avec dos en action
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, CAT. 2, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière avant ignifuge
  • Description
    Combinaison Neese 7 oz Ultra-Soft ignifuge (CAT 2)
  • Type de tissu
    88 % coton/12 % nylon
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière avant ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Dangers ignifuges
  • Matériel
    88 % coton/12 % nylon
  • Nombre de poches
    7
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Série
    VU7CA
  • Type
    Combinaison ignifugée

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON ULTRA DOUCE VU7CAKH-4X 7 OZ -

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté