Motion
11812080

ANSELL
11812080

827286 HYFLEX 11812 TAILLE 8, 0
N° D’ARTICLE MI12256545
N° MFR11812080
Prix7.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11812080

827286 HYFLEX 11812 TAILLE 8, 0
N° D’ARTICLE MI12256545
N° MFR11812080
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
Prix7.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    200-250 mm
  • Taille
    M ou taille 8

Aperçu

Description du fabricant
11812080 HYFLEX 11812 TAILLE 8, 0
  • Se déchire facilement dans plusieurs zones à risqueLa conception tricotée unique permet au gant de se déchirer facilement dans plusieurs zones à risque élevé, réduisant ainsi considérablement le risque de blessure à la main si le gant s’emmêle dans un outil rotatif
  • Conception ultra minceOffre une excellente tactilité pour saisir même les pièces les plus petites
  • Technologie ZONZ pour un confort accruLa technologie ZONZ offre une respirabilité extrême pour garder les mains au frais et confortablesPrécautions d’utilisation
  • Ce gant ne protégera pas directement le travailleur contre les blessures causées par le contact avec une machine rotative tranchante ou à grande vitesse.
  • Si un gant s’emmêle dans une machine rotative, qu’il se déchire ou non, il doit être jeté et ne plus être utilisé.
  • HyFlex 11-812 a été conçu pour les outils rotatifs ayant un couple minimum de 10 Nm [7.4 pieds-livres] et des vitesses supérieures à 200 rotations par minute (tr/min). HyFlex 11-812 n’est pas recommandé pour les outils rotatifs avec des couples et/ou des vitesses plus faibles. Une analyse approfondie des exigences de l’application par l’intermédiaire du logiciel de protection des données de l’application est essentielle avant l’utilisation.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon