Motion
NN3011MBKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3011MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 55 mm, DI 90 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI12264362
N° MFRNN3011MBKRCC1P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3011MBKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 55 mm, DI 90 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI12264362
N° MFRNN3011MBKRCC1P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3011MBKRCC1P4 PRÉCISION CYLINDRIQUE RO