Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.3130 po
- Taille hexagonale1/8 po
- Taille du lubrifiant1/8 po
- Taille du filetage mâle5/16-24
- Rouleau Diamètre0.6875 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.3125 po
- Goujon Longueur0.7500 po
- Longueur du filetage0.3120 po
- Couple14 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1736 lbf
- Capacité de charge statique radiale796 lbf
- Forme de rouleauPlat