Motion
5405W C1
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI12279931
N° MFR5405W C1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI12279931
N° MFR5405W C1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    1.373 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3730 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.3750 po
  • Poids
    1.988 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    5405W C1 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796043930
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    132520.54068381 tr/min (huile), 110433.78390317 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5400
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796043930

Aperçu

Description du fabricant
5405W C1 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté