Motion
7410PWSUC1

TIMKEN (FAFNIR)
7410PWSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 130 mm, 1.2205 po de largeur, scellé unique, sans bague élastique, angle de contact de 35 °
N° D’ARTICLE MI12279932
N° MFR7410PWSUC1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
7410PWSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 130 mm, 1.2205 po de largeur, scellé unique, sans bague élastique, angle de contact de 35 °
N° D’ARTICLE MI12279932
N° MFR7410PWSUC1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2205 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    1.2205 po
  • Poids
    4.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7410PWSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE SIMPLE R
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068940
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    84666.83600034 tr/min (huile), 56444.55733356 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15700 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    7400
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796068940

Aperçu

Description du fabricant
7410PWSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE SIMPLE R
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté