Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.059 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure1.562 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.5620 po
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur1.5625 po
- Poids4.62 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description5214KC3 CONTACT ANGULAIRE À BILLE À DEUX RANGÉES
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796067929
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal78153.49346116 tr/min (huile), 65127.91121763 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale22100 lbf
- Capacité de charge statique radiale19000 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796067929
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables