Motion
7224WNMBRSUC1

TIMKEN (FAFNIR)
7224WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 215 mm, 1.5748 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279989
N° MFR7224WNMBRSUC1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
7224WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 215 mm, 1.5748 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279989
N° MFR7224WNMBRSUC1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    1.575 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5750 po
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    1.5748 po
  • Poids
    12.598 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7224WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068513
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    60656.60777921 tr/min (huile), 45492.45583441 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36500 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Bronze usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796068513

Aperçu

Description du fabricant
7224WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté