Motion
5211K C3
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3120 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI12279994
N° MFR5211K C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3120 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI12279994
N° MFR5211K C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    20 °
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Fente de remplissage
    Non
  • Largeur de la bague intérieure
    1.312 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3120 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.3120 po
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    5211K C3 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796043558
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    96456.81949714 tr/min (huile), 80380.68291428 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12700 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796043558

Aperçu

Description du fabricant
5211K C3 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté