Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.90 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum3 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Diamètre extérieur0.9 po
- Longueur totale50.00 pi
- Poids global0.20 lb
- Épaisseur du mur0.4 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique
- Pression d’éclatement14200 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Pays d’origineMX
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyuréthane
- DescriptionTuyau hydraulique thermoplastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Type de renfort de tuyauTextile
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale3550 psi
- Pression de service maximale3550 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Types de produitsTuyaux et tubes flexibles
- Nom commercial/de marqueSynflex (Eaton)
- Nom/numéro commercialOptimum
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service3550 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
- 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents