Motion
4TA2PS2
Raccords de tuyau à sertir de la série 4T Raccord tournant de tuyau mâle NPTF
N° D’ARTICLE MI12286939
N° MFR4TA2PS2
Prix51.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série 4T Raccord tournant de tuyau mâle NPTF
N° D’ARTICLE MI12286939
N° MFR4TA2PS2
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
Prix51.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Taille de l’extrémité
    1/8 po
  • Hauteur
    0.50 po
  • Taille hexagonale
    0.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.33 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    2
  • Diamètre intérieur
    0.07 po
  • Longueur
    1.90 po
  • Longueur totale
    1.90 po
  • Taille du filetage
    1/8-27
  • Largeur
    0.50 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA2PS2
  • Numéro CUP du fabricant
    810075331547
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    NPTF
  • CUP_NON
    810075331547

Aperçu

Description du fabricant
RACCORDS DE TUYAU À SERTIR SÉRIE 4TA2PS2 EATON 4T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau