Motion
V3210X3

MCR SAFETY
V3210X3

V3210X3 V3210X3 CL 3, MAILLE, LIME, ORANGE
N° D’ARTICLE MI12304002
N° MFRV3210X3
Prix28.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
V3210X3

V3210X3 V3210X3 CL 3, MAILLE, LIME, ORANGE
N° D’ARTICLE MI12304002
N° MFRV3210X3
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
Prix28.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    151.13 cm, 59.5000 po
  • Longueur
    73.70 cm, 29.0000 po
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Garniture contrastante | Doubles languettes de microphone
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107 2020 Type R Classe 3
  • Couleur de liaison
    Orange fluorescent
  • Couleur
    Lime fluorescente
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    CL 3, maille, lime, orange, suite Garniture X3
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, sécurité, contrôle de la circulation
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Code d’harmonisation
    6117.80.9540
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 porte-onglet pour micro
  • Numéro CUP du fabricant
    45143846931
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    6
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Types de produits
    Vêtements de sécurité
  • Série
    Gilet de sécurité de classe 3
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • Couleur de la veste
    Lime fluorescente

Aperçu

Description du fabricant
V3210X3 V3210X3 CL 3, MAILLE, LIME, ORANGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté