Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine171.70 cm, 67.6000 po
- Longueur76 cm, 30.0000 po
- Taille5
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesGarniture contrastante | Doubles languettes de microphone
- Classe ANSIType R Classe 3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 2020 Type R Classe 3
- Couleur de liaisonOrange
- CouleurLime fluorescente
- Pays d’origineCN
- DescriptionCL 3, maille, lime, orange, suite Garniture X5
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementSécurité, trafic
- Groupe et classeType R Classe 3
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- Haute visibilitéOui
- ComprendPorte-onglet pour micro
- Numéro CUP du fabricant45143846955
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches6
- ModèleMaille
- Gamme de produitsLuminateur
- Types de produitsVêtements de sécurité
- SérieGilet de sécurité de classe 3
- Couleur des rayuresArgent
- TypeSécurité
- Couleur de la vesteLime fluorescente
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire