Motion
HEH006

GRACO INC
HEH006

Enrouleur de tuyau - 4060 psi, 3/8 NPT - Entrée mâle, 3/8 NPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI12314671
N° MFRHEH006
Prix991.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HEH006

Enrouleur de tuyau - 4060 psi, 3/8 NPT - Entrée mâle, 3/8 NPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI12314671
N° MFRHEH006
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
Prix991.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    769946211917
  • Type de montage
    Montage sur banc, montage sur camion
  • Pression nominale
    4060 psi
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Homme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Homme

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE HEH006 LDX, GRAISSE, 3/8 IN (10 M