Spécifications
Dimensions
- Diamètre du noyau3.0000 po
- Diamètre4.2500 po
- Longueur totale10 verges
- Épaisseur globale16.7500 mil
- Largeur totale1.8800 po
- Résistance à la traction50 lbf/po
Détails
- Résistance à l’adhérence50 lbf/po
- Matériau de supportPolyéthylène
- CouleurNoir
- ECCNEAR99
- Allongement à la pause0.21
- Retardateur de flammeNon ignifuge
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Plage de température de fonctionnement32°F à 150 °F
- Types de produitsRuban industriel
- CUP_NON052427010384
Aperçu
- Adhésif double épaisseur : Adhère aux surfaces lisses, rugueuses et inégales
- Endos robuste et renforcé : le tissage serré contribue à la résistance, mais le ruban Gorilla peut toujours être déchiré à la main.
- Coquille robuste et résistante aux intempéries : résiste à l’humidité, aux rayons UV et aux changements de température