Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base36 po.
- Diamètre du ventilateur24 po.
- Dimensions d’ouverture30 po.
- Profondeur globale34 po.
- Hauteur totale37-1/2 po.
- Largeur totale60 po.
Détails
- Direction du sablagePréciser lors de la commande
- Conception du ventilateurEntraînement par courroie à capuchon
- Débit d’air maximal9230 pcm
- Type de boîtier de moteurEmplacement dangereux
- Phase du moteur1 ph
- Tension du moteur115/230
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse9230 pcm
Aperçu
Description du fabricant
VENTILATEUR À COURROIE D’ENTRAÎNEMENT À CAPOT HHC2417HL-U-BD