Motion
HK1212;PDL225

JTEKT KOYO (NRB)
HK1212;PDL225

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326425
N° MFRHK1212;PDL225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
HK1212;PDL225

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326425
N° MFRHK1212;PDL225
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.032 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK1212;PDL225 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.032 lb, ce qui le rend adapté aux applications automobiles et de machinerie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK1212, PDL225
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK1212;PD;L225 RÉCEPTACLES TIRÉS EN CAGE BRG