Motion
K16X20X17F
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326437
N° MFRK16X20X17F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326437
N° MFRK16X20X17F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K16X20X17F présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur globale de 17 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K16X20X17F
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    18.5 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CAGE ET GALET K16X20X17F