Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage2.8 po
- Hauteur3.62 po
- Longueur9.33 po
- Largeur2.95 po
Détails
- Chimie de la batterieLi-ion
- Type de batterieIntégré
- Tension de la batterie5 VCC
- Palettes de couleursblanc chaud, noir chaud, fer, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel à contraste élevé, rouge noir
- Interfaces de communicationUSB Type-C, MicroSD
- ContientCâble USB Carte Micro-SD 16 Go
- AfficherOui
- Résolution d'affichage240 x 320
- Caractéristiques et avantages• Point central, point chaud, point froid • ICI Dual Vision - IR et visible • Fonctionnement à une main • Conception simple à 5 boutons • Alarme automatique • Autonomie de la pile de 11 heures • Protection contre les chutes de 2 m (6.56’) • Gestion de l’alimentation • Mesure de température élevée • Lampe de poche à DEL intégrée • Petite taille • Poids léger
- Champ de vision56° x 42 °
- Lentilles inclusesAucun
- Résolution IR256 x 192
- Observation au laserNon
- Plage de température de l’objet-20 °C à 550 °C (-4 °F à 1022 °F)
- Plage de température de fonctionnement-10 °C à 50 °C
- Image sur imageOui
- Cote de sécuritéIP 54
- Sensibilité thermiqueMoins de 50 mK
- Écran tactileNon
- ZoomAucun
Aperçu
- Point central, point chaud, point froid
- ICI Dual Vision - IR et visible
- Fonctionnement à une seule main
- Conception simple à 5 boutons
- Alarme automatique
- Autonomie de la pile de 11 heures
- Protection contre les chutes de 2 m (6.56’)
- Gestion de l’alimentation
- Mesure à haute température
- Lampe de poche à DEL intégrée
- Petite taille
- Léger
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Caractéristiques de la série P ICI FMX 640Caractéristiques de la série P ICI FMX 640
Voir la brochure
Caractéristiques de la série P ICI FMX 320Caractéristiques de la série P ICI FMX 320
Voir la brochure
Technologie UV de la caméra ICI CoronaTechnologie UV de la caméra ICI Corona
Voir la brochure
Matrice des produits industriels ICIMatrice des produits industriels ICI
Voir la brochure