Motion
CRFCC20143LBNS

BISHOP-WISECARVER
CRFCC20143LBNS

Rail profilé de chariot à billes standard - Série : PRT2, chariot à centre fixe
N° D’ARTICLE MI12364194
N° MFRCRFCC20143LBNS
Prix1,369.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BISHOP-WISECARVER
CRFCC20143LBNS

Rail profilé de chariot à billes standard - Série : PRT2, chariot à centre fixe
N° D’ARTICLE MI12364194
N° MFRCRFCC20143LBNS
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
Prix1,369.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M5 x 0.8

Détails

  • Options de balle
    Billes en acier standard
  • Matériau du roulement
    Acier à roulements au chrome au carbone AISI 52100
  • Type de bloc
    Chariot central fixe
  • Fonctions étendues
    Joints en nitrile, lubrificateurs
  • Type de graisse
    Huile pour glissière
  • Accessoires inclus
    Lubrificateurs, bouchons d’obturation
  • Lubrification
    Lubrifiants
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F, -20 à 120 °C
  • Préchargement
    Légère précharge
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joints en nitrile
  • Série
    PRT2
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE TRANSPORT CENTRAL FIXE CRFCC20143LBNS