Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8 x 1.25
- Taille nominale du railTaille 2
- Poids479 g
Détails
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type de bloc90° V
- Fonctions étenduesEmbouts en nylon moulé, scellés
- Accessoires inclusEmbouts en nylon moulé
- LubrificationEmbouts en nylon moulé
- Norme de mesureImpériale
- PréchargementPouces
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, basse température
- Type de jointScellé
- SérieSW