Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant80067522247
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFX
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067522247