Spécifications
Dimensions
- Contenu86 03 125, 86 03 150, 86 03 180, 86 03 250, 86 03 300
- Poids5.732 lb
Détails
- Matériau de la lamePlaqué chrome
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionJeu de clés pour pinces 5 pièces dans un rouleau à outils
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusAjusté avec 1 de chaque 86 03 125/150/180/250/300.
- Comprend86 03 150, 86 03 180, 86 03 250, 86 03 300, rouleau d’outils, 86 03 125
- IsoléNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221023584
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces5
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- TypeEnsemble de pinces et de clés dans l’outil
- CUP_NON843221023584
Aperçu
- Cinq des clés de pinces les plus vendues de KNIPEX dans une pochette à outils personnalisée.
- Outils de taille 5 po à 12 po pour une capacité de préhension allant jusqu’à 2 1/2 po.
- Le rouleau d’outils est fait de polyester résistant à l’usure.
- Avec attache autoagrippante.
- Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 2 1/2 po (68 mm).
- Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
- Outil de serrage réglable.
- Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
- La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
- 19 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- La balance gravée au laser permet de régler l'ouverture de la clé avant de saisir la pièce. Échelle de réglage marquée au laser pour régler la largeur de l’ouverture avant l’utilisation - marquages métriques et pouces.
- Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
- Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.