Spécifications
Détails
- Matériau du corpsPlastique à deux composants - couche extérieure souple et couche intérieure dure
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- Description2 paires de mâchoires en plastique à deux composants pour 81 11 250
- À utiliser avec81 11 250 SBA
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Numéro CUP du fabricant843221010041
- MatérielPlastique à deux composants - couche extérieure souple et couche intérieure dure
- Matériau de l’outilPlastique à deux composants - couche extérieure souple et couche intérieure dure
- CUP_NON843221010041
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 2 paires de mâchoires en plastique rouge pour 81 11 250 et 81 13 250.
- Fabriqué en plastique.
- Mâchoires en plastique faciles à remplacer : il suffit de dévisser la vis, de retirer la mâchoire en plastique et d’inverser le processus de remplacement de la mâchoire en plastique.