Spécifications
Dimensions
- Puissance3.08 W
Détails
- Type de batterieNickel cadmium (NiCad)
- CouleurRouge
- ConstructionAluminium moulé sous pression
- Couleur du boîtierNoir mat avec face en aluminium brossé
- Type de lampeDEL
- Type de montageUniverselle
- Nombre de visagesUniverselle
- FonctionnementDEL d’urgence
- Types de produitsPanneau de sortie en aluminium moulé sous pression
- Normes• Homologué UL selon la norme 924 • NFPA 101 (code de sécurité des personnes) • NFPA 70 (code national de l’électricité) et les normes OSHA California Energy Commission • Homologué UL pour les endroits humides
- Tension120/277 V
- Garantie5 années complètes sur l’électronique et l’unité