Spécifications
Dimensions
- Puissance14 W
Détails
- Indice de rendu des couleurs70 CRI
- Température de la couleur4000 K
- Efficacité102 LPW
- Couleur du boîtierBlanc neutre
- Matériau du boîtierAluminium moulé sous pression
- Type de lampeDEL
- Sortie lumineuse1390 lm
- Type de montageMontage mural sur boîte 4 po
- Nombre de lampes1
- Caractéristiques du produitKEENE, série RoughLyte, luminaire étanche à la vapeur à DEL, aluminium moulé, 120/277V, 14W, 4000K, montage mural, blanc neutre
- Tension120/277 V