Motion
LAMPES FLUORESCENTES 209056  F32T8/TL950 SLV

Philips Lighting
209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS

LAMPES FLUORESCENTES 209056 F32T8/TL950 SLV
N° D’ARTICLE MI12401901
N° MFR209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS

LAMPES FLUORESCENTES 209056 F32T8/TL950 SLV
N° D’ARTICLE MI12401901
N° MFR209056 F32T8/TL950 SLV FLUORESCENT LAMPS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Puissance
    31.3 W

Détails

  • Type de base
    G13
  • Durée de vie de l’ampoule
    15000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Couleur
    Blanc brillant
  • Indice de rendu des couleurs
    98 CRI
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    2000 lm
  • Caractéristiques du produit
    Lampe fluorescente, forme T8 , base G13 à deux broches moyenne, 5000K, 98 CRI , 31.3W, 2000 lm, 139V, 48 po L
  • Tension
    139 V

Aperçu

Description du fabricant
LAMPES FLUORESCENTES 209056 F32T8/TL950 SLV