Motion
219931  FB40DX/6 12PK LAMPES FLUORESCENTES

Philips Lighting
219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS

219931 FB40DX/6 12PK LAMPES FLUORESCENTES
N° D’ARTICLE MI12401907
N° MFR219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS

219931 FB40DX/6 12PK LAMPES FLUORESCENTES
N° D’ARTICLE MI12401907
N° MFR219931 FB40DX/6 12PK FLUORESCENT LAMPS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    22 po
  • Puissance
    40 W

Détails

  • Type de base
    G13
  • Durée de vie de l’ampoule
    18000 h
  • Forme d’ampoule
    T12
  • Couleur
    Lumière du jour de luxe
  • Indice de rendu des couleurs
    90 CRI
  • Température de la couleur
    6500 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    2250 lm
  • Caractéristiques du produit
    Lampe fluorescente, 40W, 120/277V, 90 CRI , 6500K, 2250 lm, G13 broches moyennes, durée de vie de la lampe de 18,000 h, lumière naturelle de luxe, 22.44 po L
  • Tension
    120/277 V

Aperçu

Description du fabricant
219931 FB40DX/6 12PK LAMPES FLUORESCENTES