Motion
C100S54/ALTO NC HPS 12PK  467357

Philips Lighting
C100S54/ALTO NC HPS 12PK 467357

C100S54/ALTO NC HPS 12PK 467357
N° D’ARTICLE MI12401915
N° MFRC100S54/ALTO NC HPS 12PK 467357
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
C100S54/ALTO NC HPS 12PK 467357

C100S54/ALTO NC HPS 12PK 467357
N° D’ARTICLE MI12401915
N° MFRC100S54/ALTO NC HPS 12PK 467357
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.75 po
  • Puissance
    100 W

Détails

  • Code ANSI
    S54
  • Type de base
    E39
  • Durée de vie de l’ampoule
    30000 h
  • Forme d’ampoule
    ED23.5
  • Couleur
    Blanc chaud
  • Indice de rendu des couleurs
    21 CRI
  • Température de la couleur
    2100 K
  • Revêtement de finition
    Effacer
  • Sortie lumineuse
    10000 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    04667746735
  • Caractéristiques du produit
    Lampe au sodium, verre dur, forme ED23.5 , base E39 , 100W, moyenne 9000 m, CRI 21 , 2100K, 30,000Hr, 45 à 62V, transparent, 7.75 po L
  • Types de produits
    Lampe au sodium
  • CUP_NON
    04667746735
  • Tension
    55 V

Aperçu

Description du fabricant
C100S54/ALTO NC HPS 12PK 467357

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté