Motion
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

Philips Lighting
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
N° D’ARTICLE MI12401955
N° MFR13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
N° D’ARTICLE MI12401955
N° MFR13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Propagation
    180 degrés
  • Puissance
    13 W

Détails

  • Type de base
    G13
  • Durée de vie de l’ampoule
    70000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Indice de rendu des couleurs
    82 CRI
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Sortie lumineuse
    2100 lm
  • Caractéristiques du produit
    Lampe DEL, 5000K, 70,000 heures de durée nominale, Écartement du faisceau 180° 2100 lm initial, 13W, 277V, Blanc brillant
  • Tension
    120/277, 347 V

Aperçu

Description du fabricant
13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1 473958
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon