Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier184
- Distance centrale1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant184
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2385 po/lb;269.469 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue550 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Poids25.0 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPoli à la machine
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.6 hp
- Puissance nominale en service normal2.6 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricantSSW184-5/1 C WR 56C
- Puissance d’entrée maximale2.6 hp
- Type de montageNorme horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue550 lb
- Type de peintureNon peint
- RéductionRéduction unique
- SérieSSW180
- StyleC
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)2385 po-lb;269.469 Nm