Motion
401AA00475A
5CK300-1-SV-2 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403206
N° MFR401AA00475A
Prix315.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5CK300-1-SV-2 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403206
N° MFR401AA00475A
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
Prix315.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.04 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Cavité
    AXP6935
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    0,3 ml/min
  • Débit maximum
    250 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Rapport pilote
    2:1
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    150 Nm

Aperçu

Description du fabricant
401AA00475A 5CK300-1-SV-2 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

You May Also Like

Les clients ont également acheté