Motion
DSV1 6 B 1
DSV3-6-B-A-1 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403258
N° MFRDSV1 6 B 1
Prix78.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DSV3-6-B-A-1 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403258
N° MFRDSV1 6 B 1
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
Prix78.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.75 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    En ligne
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    170 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
566072 DSV3-6-B-A-1 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté